Paquete compresor de tornillo Frick RWF 316 E - 783 CV
2001 Paquete de compresor de tornillo Frick RWF 316 E. Modelo: RWF 316 E. Se utilizó por última vez con R-717, produciendo 688 toneladas a 736 bhp con una temperatura de succión de 20 °F, una temperatura de condensación de 95 °F, un subenfriamiento de líquido de 10 °F y un sobrecalentamiento de succión de 10 °F. Ajuste Vi ajustable: 2,2 – 5,0. Desplazamiento: 1865 cfm. Compresor de tornillo rotativo Frick, Modelo/Serie: SGC2813 0008. Motor Ram Industries: 783 hp, 2300/4000/4160V, trifásico. Panel de control Frick y sistema economizador. Separador de aceite Frick: MAWP: 300 psi a 250°F, MDMT: -20°F a 300 psi. Enfriador de aceite Frick: (136) placas, unidad de dos pasos. MAWP: 400/FV psi a 250°F, MDMT: -20°F a 400/FV psi. También incluye Square D Company, ISO-flex, modelo 4, controlador de media tensión (arranque). Instalado previamente en Bryan Foods en 2002 y retirado de servicio en abril de 2007. Dimensiones totales del compresor: 16 pies 1 pulg. de largo x 7 pies 9-1/2 pulg. de ancho x 10 pies 3 pulg. de alto. Controlador general del motor Dimensiones: 2 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (ACN1803).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM844
- Manufacturer: Frick
- Model: RWF-316E
- Serial Number: 0007VFMNTTACO
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details