Paquete compresor de tornillo Frick RWF 480 E - 1.167 CV
Paquete compresor de tornillo Frick 2002. Modelo: RWF 480 E. Capacidad nominal con amoníaco, R-717: 1042 toneladas a 1114 bhp con una temperatura de succión de 20˚F, una temperatura de condensación de 95˚F, un subenfriamiento de líquido de 10˚F y un sobrecalentamiento de succión de 10˚F. Ajuste Vi ajustable: 2,2 – 5,0. Desplazamiento: 2.864 cfm. 2006 Compresor de tornillo rotativo Frick, Modelo/Serie: SGC28210100. Motor: 1167 CV, 2300/4000/4160 V, trifásico. Separador de aceite Frick, MAWP: 300 psi a 250 ˚F, MDMT: -20 ˚F a 300 psi. Sistema economizador Frick. Panel de control cuántico de Frick. También incluye Square D Company, ISO-flex, modelo 4, controlador de media tensión (arranque). Instalado previamente en Bryan Foods en 2002 y retirado de servicio en abril de 2007. 20,776 horas de funcionamiento. Dimensiones totales del compresor: 17 pies de largo x 8 pies 6 pulgadas de ancho x 9 pies 1 pulgada de alto. Dimensiones generales del controlador del motor: 5 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 3 pulgadas de alto y 6 pies de largo x 3 pies de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto (ACN2166a).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM850.
- Manufacturer: Frick
- Model: RWF-480E
- Serial Number: 0010VFMCTIAC03
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details