Paquete compresor de tornillo Frick RWF 480 E
2001 Paquete de compresor de tornillo Frick RWF 480 E. Modelo: RWF 480 E. Capacidad: Se utilizó por última vez con R-717, produciendo 1042 toneladas a 1114 bhp con una temperatura de succión de 20 °F, una temperatura de condensación de 95 °F, un subenfriamiento de líquido de 10 °F y un sobrecalentamiento de succión de 10 °F. Compresor de tornillo rotativo Frick, Modelo/Serie: SGC2821 0007. Motor Ram Industries: 1167 hp, 2300/4000/4160 V. Ajuste Vi ajustable: 2,2 – 5,0. Panel de control Frick y sistema economizador. Separador de aceite Frick, Natl. BD Número de serie: 144470. MAWP: 300 psi a 250 °F, MDMT: -20 °F a 300 psi. Desplazamiento: 2.824 cfm. Enfriador de aceite Frick: Natl. BD Número de serie: 144492. (188) placas, unidad de dos pasos. MAWP: 400/FV psi a 250°F, MDMT: -20°F a 400/FV psi. Instalado previamente en Bryan Foods en 2002 y retirado de servicio en abril de 2007. Horas de funcionamiento del compresor: 23002. *Arranque no incluido. (Dimensiones totales del compresor: 16 pies 10 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 10 pies 9-1/2 pulgadas de alto (H11) (ACN2130).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM847
- Manufacturer: Frick
- Model: RWF-480E
- Serial Number: 0006VFMNTIACO
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details