Compresor de Tornillo Rotativo Frick RXB-39 - 75 HP

Compresor de Tornillo Rotativo Frick RXB-39 - 75 HP

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick, modelo RXB-39, serie S0110GFENLHAA3, SO 207444-04, refrigerante R717 Amoniaco, máx. 3600 RPM, presión máxima de diseño 300 PSIG, Waynesboro PA EE. UU. Modelo de compresor: XJR120L0098FR, NH3/R22, 2.5-5.0 Vi, velocidad máxima 4700 RPM, presión máxima 362 PSIG / 2500 kPa. Clasificación nominal: 78,9 TR / 94,5 BHP a +20 F de succión / 95 F de condensación (amoníaco). A succión de -40 °F: 17,2 TR / 62,5 BHP (amoniaco). Caja de filtro de aceite Frick, serie MC-88670, año 1998, MAWP: 350 PSIG a -20/+200F. Motor de inducción trifásico Toshiba High Efficiency World Energy: 75 HP, 230/460 V, 175/87,5 amperios, 60 Hz, 1,15 pies cuadrados, 3530 RPM, marco 364TS, 208 V a 193 amperios, 66 HP a 60 amperios en 575 V, Houston TX EE.UU. Panel de control Frick RXB Micro, tiempo de ejecución 146 horas. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SDFP143.35
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RXB-39
  • Serial Number: SO110GFENLHAA3

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de Tornillo Rotativo Frick RXB-39 - 75 HP