Unidad compresora de tornillo rotativo Frick RXF - 100 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF. Modelo: RXF-30-H. Serie: 0359YFMCLIAA03. Orden de venta de Frick: 21576001000. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Cilindrada del compresor: 179,8 CFM (306 M3/h). Clasificaciones nominales: 63,7 TR / 76,3 BHP a +20 F / +95 F (amoníaco R-717) o 56,3 TR / 83,3 BHP a +20 F / +105 F (freón R-22). El motor de accionamiento es de 100 HP. Unidad ABB VFD incluida. Autonomía aproximada: 12.000 horas. Desinstalado en enero de 2016. Peso aproximado: 3500 lbs. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CGMN01
- Manufacturer: Frick
- Model: RXF-30H
- Serial Number: 0359YFMCLIAA03
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details