Paquete de compresor de tornillo Frick-125 HP
1995 Paquete de compresor de tornillo Frick: 125 HP. Modelo: RWB II 60H. Número de serie: 50014C1MPLHAC3. SO: 206432-02. Compresor de tornillo rotativo. Modelo/número de serie: TDSH163S1276AR. Refrigerante: NH3/R22. Relación de volumen: 2 2 – 5 0. Velocidad máxima: 4500 rpm. Jornada laboral 796,8. Presión máxima de diseño: 362 psig. Separador de aceite, MAWP: 300 psig @ -20 a + 200. Mat'l SA: 53-S-TB. TS 6000. Panel de control Quantum instalado en 2005. Motor nuevo instalado en 2005. Motor Baldor, 125 hp, 3550 rpm, 460 V, 140 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 11 pies 7 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tGHBE001.
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-60H
- Serial Number: 50014C1MPLHAC3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details