Paquete de compresor de tornillo Frick - 200 HP
Paquete compresor de tornillo Frick. Modelo: RWB40. Refrigerante: utilizado por última vez con amoníaco (R-717), que produce 140 toneladas a 161,5 bhp con una temperatura de succión de 20 °F, una temperatura de condensación de 95 °F y un subenfriamiento líquido de 10 °F. Modelo de compresor: Dunham Bush-Hartford 1615, Frick: RWB40, Vi:2.4, máx. presión de entrada: 120 psig, presión máxima de salida: 300 psig, temperatura máxima de entrada: 100 °F, temperatura máxima de salida. Motor de inducción Toshiba World Energy Series: modelo: B2002VGG3U3. Tipo: TIKK, 230/460 V, 3540 rpm, 470/235 amperios, factor de servicio: 1,15, 60 Hz, trifásico. Separador Frick: carcasa/cabezal 0,375 pulg., MAWP: 300 PSIG de -20 °F a 200 °F. Temperatura máxima: -50°F. Material de construcción: SA53-SB. Nacional. Bd. 42401. Cuadro control refrigeración M&M. Modelo: retrofti idr. 120 V, 50/60 Hz. Hoffman Enclosures, Inc. Edición industrial No: A-1178, cat. No. C-SD30248/SPL. Anexo 4,12. Dimensiones totales: 11 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 6 pies 1 pulgada de alto. Tiempo total de funcionamiento del compresor: 107301,9 horas (ACN570-79).
Product Details
- Cantidad en stock: MDPK357.80
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-40 / Dunham Bush-Hartford 1615
- Serial Number: 1615DHR 4V0DX2966
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details