Paquete de compresor de tornillo Frick - 75 HP
2000 Paquete compresor de tornillo Frick RDB 100 B. Modelo: 100 B. Refrigerante: Usado por última vez con R-717 (Amoníaco). Motor de accionamiento de eficiencia premium de Ram Industries: 75 hp, 3570 rpm, 230/460 V, 174/87 amperios, 60 Hz. 3 fases. Bomba de aceite Viking, modelo: HJ495, con motor eléctrico US, 1,5 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 4,6-4,4/2,2 amperios, 60 Hz, trifásica. Panel de control cuántico. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo. Se han tapado las salidas/entradas. Dimensiones totales: 12 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 46 989,1 horas (H4) (ACN671).
Product Details
- Cantidad en stock: PCNY05
- Manufacturer: Frick
- Model: RDB 100 B
- Serial Number: D0172UFMFLIAA03
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details