Compresor de tornillo rotativo Frick TDSH193S
Compresor de tornillo rotativo Frick TDSH193S. Modelo/N/S: TDSH193S13674CR. Refrigerante: NH3/R22. El compresor se extrajo de un paquete de compresor de tornillo rotativo RWBII 100. vol. relación: 2,2-5,0. Velocidad máxima rpm: 4500. Presión máxima de diseño: 362 psi/KPa 2500. Entradas: succión de 5 pulgadas. Salida: descarga de 4 pulgadas. Peso aproximado: 1,720 libras. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CFPH700B
- Manufacturer: Frick
- Model: TDSH193S1367CR
- Serial Number: TDSH193S1367CR
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details