Paquete de compresor reforzador de tornillo Mycom 320 SU-L - 300HP
Paquete de compresor reforzador de tornillo Mycom. Modelo: 320 SU-L. S/N: 3251127. Refrigeración: amoniaco. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Presión de succión: 12 pulg. Hg a -45 °F. Presión de descarga: 33 psig a 20 °F. Capacidad TR: 188,0 Ton. CV de freno: 245,0. CV por tonelada: 1.303. Motor General Electric, 300 hp, 3570 rpm, 2400/4160 V, 65/35 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba Viking, Modelo: AL195, S/N: 1032807. Motor industrial Baldor, 7,5 hp, 1160 rpm, 22,2/11,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Controlador Mypro-M Mycom. Dimensiones totales: 12 pies 2 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto (SR600) Funciona menos de un año desde la reconstrucción. Las horas corren 3.663. FQ
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC800.
- Manufacturer: Mycom
- Model: 320 SU-L
- Serial Number: 3251127
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details