Paquete de compresor reforzador de tornillo Mycom 320LL-UD - 500 HP
1999 Paquete de compresor de refuerzo de tornillo Mycom: 500 HP. Modelo 320LL-UD. S/N 3211651. Refrigerante: R-717. Presión de succión: 5,5 pulg. Hg a 35 °F. Presión de descarga: 33 psi a 20 °F. Capacidad: 420,0 TR. CV de freno: 509,0. CV de freno por tonelada: 1.210. Velocidad máxima: 3600 rpm. Presión máxima de trabajo de diseño: 300 psig. Separador de aceite Mycom, Nat'l Bd: 9247, MAWP: 300 psi a 300 °F, MDMT: -20 °F a 300 psi. Motor Siemens, 500 hp, 3571 rpm, 4160 V, 60,2 amperios, 60 Hz, trifásico. 32.229 horas totales. Bomba Mycom, modelo M80P, S/N: C114805. Motor, 7,5 hp, 1745 amperios, 230/460 V, 18,0/9,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Controlador Mycom Mypro-M, 460 V. Entradas: (1) 16-1/2 pulg. de diámetro. brida de amoníaco. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies 10 pulgadas de largo x 66 pulgadas de ancho x 9 pies 7 pulgadas de alto (H4) (SR1200).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC811.
- Manufacturer: Mycom
- Model: 320LL-UD
- Serial Number: 3211651
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details