Compresor de refrigeración alternativo de 4 cilindros Mycom
Compresor alternativo Mycom de 4 cilindros. Modelo: 4WJ-BB. S/N: 470225. Refrigerante: Freón únicamente. Presión de prueba de fugas (alta/baja): 313/185 psig. Presión de prueba hidrostática (alta/baja): 470 psig. Motor General Electric, 50 hp, 1780 rpm, 230/460 V, 121,6/60,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea motriz: 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea conducida: 1 pie 4 pulg. de diámetro. Relación de polea: 0,71. Revoluciones finales: 1279. Separador de aceite: 2 galones, dimensiones interiores de pared recta: 8 pulgadas de diámetro. x 11 pulg. H. Entradas: (1) 2 pulg. puerto de succión del compresor. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. El anterior propietario lo instaló en 2005 para usarlo en un sistema de agua helada. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (H12).
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN201.5
- Manufacturer: Mycom
- Model: 4WJ-BB
- Serial Number: 470225
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details