Unidad de condensación en rack Phoenix de 75 toneladas
1993 Unidad Condensadora Phoenix de 75 toneladas. Modelo: PS622 PMRA3S22, S/N: PS3370E083093, mín. ampacidad del circuito: 139. Uso en interiores. Compresores Copeland: (2) Modelo: 2 DFO300, S/N: CT93F04307S y CT93F04306S, Capacidad: 3 toneladas cada una, RLA cada una: 8,1, LRA cada una: 52, 460 V, 60 Hz, trifásico, (1) Modelo: 3DS1000 , S/N: 97075412, Capacidad: 10 toneladas, RLA: 18,6, LRA: 106, 460 V, 60 Hz, trifásico, (1) Modelo: 4DP1500, S/N: CT93F04979S, Capacidad: 15 toneladas, RLA: 26,3 , LRA: 120, 460 V, 60 Hz, trifásico, (2) Modelo: 4DT2200, S/N: CT93F018865 y CT93F04557S, Capacidad: 22 toneladas cada una, RLA cada una: 33, LRA cada una: 187, 460 V, 60 Hz , 3 fases. Temperatura del tornillo Penn Microset. Control en cada compresor. Ventiladores Enviro-Tech, Modelo: CUB-4 en cada compresor. Separador de aceite de descarga: Certificado por Conyers Tank & Welding, S/N: 1672, Año: 1993, MAWP: 400 psi a 150 °F, MDMT: -20 °F a 400 psi. Dimensiones: 7 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de alto. Reguladores de presión del evaporador Alco: (7) Modelo: EPRBS16T11, (4) Modelo: EPRBS20T13, (2) Modelo: EPRBS12T9. (2) Acumuladores de succión aislados que miden 10 pulgadas de diámetro x 18 pulgadas de alto. La rejilla, si tiene una clasificación de -35 °F para un congelador de -10 °F, podría funcionar a -50 °F para una aplicación de -35 °F para una aplicación de chorro. . Dimensiones totales: 18 pies de largo x 3 pies de ancho x 7 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 165.END1642
- Manufacturer: Phoenix
- Model: PS622PMRA3S22
- Serial Number: PS3370E 083093
- Compressor Type: Split Rack System
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Package Details
- Package Manufacturer: Phoenix
- Package Model: PS62PMRA3522
- Package SN: PS3370E083093
Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Copeland
- # Compressors in Package: 2
- Compressor Model: 2-DFO300
- Compressor SN: CT93F04307S
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? Yes
- Micro Control Panel Manufacturer: Enviro-Tech
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 216
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 84
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1993