Paquete de compresor de tornillo único Vilter VSSG 2007 sin usar - 800 HP
Paquete de compresor de tornillo único Vilter VSSG 2007 excedente sin usar con motor de accionamiento de 800 HP y controlador industrial con programa Allen-Bradley. Modelo: VSSG451VVRGHNECST. Orden de venta: SO57571 370, Fecha: 03-12-07. Este paquete compresor se instaló, pero nunca se utilizó en servicio. Los cables del motor se sacaron de las cajas de conexiones, pero nunca terminaron en el motor de arranque. Compramos las unidades en febrero de 2013 y las tenemos en nuestro almacén interior en Texas. Según Vilter, las aplicaciones comunes del Vilter VSG son la licuación de gas, la recuperación de vapor, la recuperación de gas de quema, la recuperación de metano de yacimientos de carbón, el refuerzo de gas combustible y de campo, la recuperación de boca de pozo, la recuperación mejorada de petróleo, la recuperación de gas de vertedero, la ebullición de GNL, la recolección de gas, biogás, digestor, dióxido de carbono CO2, nitrógeno, hidrógeno y otros refrigerantes. El paquete incluye panel de control Vilter con Allen-Bradley Panelview Plus 1000, separador de aceite de 1050 PSIG, componentes Indelac, Henry Technologies e Insultec. Motor de CA Reliance Electric Duty Master: 800 HP, 3582 RPM, 460 V, 865 amperios, trifásico, marco 32AG40S, código G, 100 pies cuadrados, servicio CONT, gabinete TEFC. Dimensiones totales: 14 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 11 pulgadas de alto (ACN2850)
Product Details
- Cantidad en stock: NTSD04
- Manufacturer: Vilter
- Model: VSSG451VVRGHNECST
- Serial Number: SO57571 370
Package Details
Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details