Paquete compresor de tornillo rotativo Frick RWF II 270 sin usar - 643 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF II 270 2010 sin usar. Modelo: RWF II 270. Usando amoníaco R-717 es capaz de producir 598 toneladas a 639 bhp con una temperatura de succión de 20°F, temperatura de condensación de 95°F, subenfriamiento líquido de 10°F y sobrecalentamiento de succión de 10°F, o configurado originalmente para proporcionar 47,4 toneladas al absorber 127,7 CV con R-717 al 100% de carga. Esta clasificación se basa en -75,0 °F SST y +5,0 °F SIT con 10,0 °F de sobrecalentamiento de succión no útil y 0,0 °F de subenfriamiento en el condensador. Esta clasificación de capacidad se basa en una caída de presión de 0,0 psi en la línea de succión, el disco, el conjunto de la válvula de succión y la válvula de descarga. Compresor de Tornillo Rotativo Frick, modelo SGC2321, relación Vi: 2,2 - 5,0. Desplazamiento nominal CFM: 1.589. Motor Ram Industries: 643 hp, 3575 rpm, 480 voltios, 60 Hz, trifásico. Las unidades cuentan con panel de control Quantum XL, arrancadores suaves electrónicos Ram Industries y refrigeración por aceite de inyección líquida. Peso aproximado: 14,700 libras. Dimensiones totales: 16 pies 8 pulgadas de largo x 8 pies 6 pulgadas de ancho x 9 pies 8 pulgadas de alto (ACN1553)
Product Details
- Cantidad en stock: HGPM050.200
- Manufacturer: Frick
- Model: RWF-II-270
- Serial Number: 10241B19447089
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details