Compresor Vilter VSG-1801 sin paquete - 450 HP
*Nota: el compresor se retiró de este paquete y se vendió desnudo. Ofrecemos los artículos restantes: recipiente separador de aceite, motor 4160V de 450 HP, panel de control, filtros de aceite, etc. Paquete de compresor de tornillo único Vilter VSG 2007 excedente sin usar con motor de accionamiento de 450 HP y controlador industrial con programa Allen-Bradley. Detalles del compresor desmontado (no incluido): Modelo: VSG1801. Orden de venta: SO57571-363, Número de serie: 4052, Presión de prueba: 600 PSIG, Presión de descarga nominal: 400 PSIG, MAWP: 450 PSIG, Fecha: 30/11/07, Modelo de unidad compresora VSG1801VVRGHNECST. Este paquete compresor se instaló, pero nunca se utilizó en servicio. Los cables del motor se sacaron de las cajas de conexiones, pero nunca terminaron en el motor de arranque. Compramos las unidades en febrero de 2013 y las tenemos en nuestro almacén interior en Texas. Según Vilter, las aplicaciones comunes del Vilter VSG son la licuación de gas, la recuperación de vapor, la recuperación de gas de quema, la recuperación de metano de yacimientos de carbón, el refuerzo de gas combustible y de campo, la recuperación de boca de pozo, la recuperación mejorada de petróleo, la recuperación de gas de vertedero, la ebullición de GNL, la recolección de gas, biogás, digestor, dióxido de carbono CO2, nitrógeno, hidrógeno y otros refrigerantes. El paquete incluye panel de control Vilter con componentes Allen-Bradley Panelview Plus 1000, separador de aceite de 600 PSIG, Chil-Con e Insultec. Motor liberador eléctrico Reliance: 450 HP, 3576 RPM, 4160 V, 55,9 amperios, trifásico, marco 19A G5010S, código G, 1,15 pies cuadrados, servicio CONT, gabinete TEFC, peso: 4,300 lbs. Dimensiones generales (sin filtro de succión): 14 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (ACN1550)
Product Details
- Cantidad en stock: NTSD01B
- Manufacturer: Vilter
- Model: VSG1801
- Serial Number: 4052
Package Details
Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details