Paquete de compresor rotativo de un solo tornillo Vilter VSS-751 - 350 HP
Paquete de compresor rotativo de un solo tornillo Vilter VSS-751 usado de 1993. Modelo: VSS-751. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor Toshiba, 350 hp, 3570 rpm, 460/390 V. Separador de aceite Vilter de 1993, MAWP: 300 psig a 400 °F, MDMT: -20 °F a 300 psig. Sistema de control por microprocesador Vilter. Capacidad nominal: 303 toneladas a 331 bhp con una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de condensación de 95°F. Configuración de Vi variable. Desplazamiento: 778 cfm. Presión de prueba del compresor: 450 psig. Dimensiones totales: 12 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor 54,999 horas.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI434.3
- Manufacturer: Vilter
- Model: VSS-751
- Serial Number: 3-49130-2
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details