Paquete de compresor de tornillo único Vilter VSS601
Paquete de compresor de tornillo único Vilter VSS601 usado 1993. Modelo: VSS601. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico de 250 CV. 1993 Separador de aceite Vilter, MAWP: 300 psig a 400 °F. MDMT: -20°F a 300 psi. Panel de control con microprocesador Vilter. Capacidad nominal: 214 toneladas a 227,9 bhp con una temperatura de succión de 20 °F y una temperatura de condensación de 95 °F, o 37,6 TR / 137,8 BHP a -40 °F/95 °F. Configuración de Vi variable: 2,2 a 5,0. Desplazamiento: 568 cfm. Dimensiones totales: 12 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto. No ha habido horas en el compresor desde la reconstrucción de fábrica.
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC301
- Manufacturer: Vilter
- Model: VSS601
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details