Tanque de compensación de mezcla/reposición de agua de 2 compartimentos - 550 galones

Tanque de compensación de mezcla/reposición de agua de 2 compartimentos - 550 galones

Tanque de compensación de mezcla/reposición de agua de 2 compartimentos: 550 galones. (2) Tapa de la tapa. Válvula de bola flotante. Bomba Círculo E. Modelo: 5X7L. S/N: 79055. con motor Unimount. 15 hp, 3480 rpm, 208-230/460 V, 42,2-36,6/18,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 4 pernos de 3 pulg. de diámetro. brida. Salidas: (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. Desbordamiento NPT (hembra), (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. (1) 2 pulgadas de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 77 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCCB284.7
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del enfriador de glicol

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de compensación de mezcla/reposición de agua de 2 compartimentos - 550 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente