2000 Tubo Feldmeier aislado - 2 1/2 pulgadas
Enfriador de agua Feldmeier: certificado por Feldmeier Equipment, Junta Nacional: 1929, Mawp del recipiente: 150, PSI: 250 °F, temperatura mínima del metal de diseño: -20 °F a 150 PSIG, año de construcción: 2000, número de serie: S27600.
Product Details
- Cantidad en stock: SIMM08
- Manufacturer: Feldmeier
- Serial Number: S27600
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 83
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 31
- Weight (LBS): 500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2000
- Spec Sheet Available: No