2000 Tubo Feldmeier aislado - 2 1/2 pulgadas

2000 Tubo Feldmeier aislado - 2 1/2 pulgadas

Equipo Certifield de Feldmeier: Mawp del recipiente: 150 PSI a 250 F, temperatura mínima del metal de diseño: -20 F a 150 PSI, año de construcción: 2002, número de serie: S22202, Junta Nacional: 2423.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SIMM07
  • Fabricante: Feldmeier
  • Número de serie: S22202

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 83
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 31
  • Peso libras): 500

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2000
  • Hoja de especificaciones disponible: No

2000 Tubo Feldmeier aislado - 2 1/2 pulgadas


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente