2003 Unidad Condensadora Hussmann

2003 Unidad Condensadora Hussmann

Condensador Hussmann: Modelo: KOZ061M2K, Número de serie: 1040709200309360, Número de orden de producción: 942737, Kit de descongelación: A1, Ampacidad mínima del circuito admisible por Courant Min: 34,58, Protección máxima contra sobrecarga: 60. Motor: 0,5 HP 208-230/460/60 /1/1075 48 Compresores: Comp #1 Voltaje: 208-230/360

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS20
  • Manufacturer: Krack
  • Model: KOZ061M2K
  • Serial Number: 1.04071E+15

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: .5HP 208-230/460/60/1/1075 48
  • Motor Manufacturer: Marathon
  • Motor Horsepower(HP): 0.5
  • Motor RPM: 1,075
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 1

Dimensions:

  • Length (Inches): 46
  • Width (Inches): 35
  • Height (Inches): 45
  • Weight (LBS): 800
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2003
  • Spec Sheet Available: No

2003 Unidad Condensadora Hussmann


Precio:
$0