Tanque COP de acero inoxidable de 3 compartimentos - 600 galones
Tanque COP de acero inoxidable de 3 compartimentos: 600 galones. Dimensiones interiores (cada una): 5 pies de largo x 4 pies de ancho x 1 pie 4-1/2 pulgadas de alto. La capacidad de cada compartimento es de 200 galones. Uso anterior: Descongelación de productos cárnicos congelados. Serpentín de vapor ubicado en un compartimiento con (2) rejillas fijas. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (bobina de vapor), (3) 1 pulg. de diámetro. TNP. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (bobina de vapor), (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT, (2) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT, (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT con válvulas. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 5 pies 3-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RMOP508.7a
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details