Máquina de envoltura elástica giratoria 360
Máquina de envoltura estirable con plataforma giratoria. Esta máquina mejorará su proceso de embalaje y reducirá el tiempo necesario para envolver pallets en comparación con su enfardado manual actual. Diámetro de la mesa giratoria para palés (pulg.): 60. Enchufe de fuente de alimentación: 480 V, 20 AMP. Viene con Control Starter aplicado a la máquina envolvedora. Dimensiones generales de envío (pulg.): 105 largo x 60 ancho x 93 alto. Envoltura de 60 pulgadas instalada
Product Details
- Cantidad en stock: HSR16
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 105
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 93
- Weight (LBS): 1,600
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No