Sellador de cajas ajustable 3M
Sellador de cajas ajustable 3M 3M-Matic™. N º de Modelo. 700a. Capacidad: 40 cajas por minuto. Maneja cajas de 6 pulgadas y más de largo. Ancho mínimo/máximo de la caja: 6 pulg. a 1 pie 8-1/2 pulg. Altura mínima/máxima de la caja: 4-3/4 pulg. a 2 pies ½ pulg. (1) Motor Bodine Electric Co.: Tipo No. 42X5BFCI-E2. 1/6 Hp, 115 rpm, 115 V, 1,9 A, 60 Hz, monofásico, 68 lb-in de torsión, relación 15:1. Las características incluyen: mástiles dobles para estabilidad y ajustes de altura uniformes, cabezales de encintado 3M™ AccuGlide™ para una aplicación de cinta de bajo impacto de 36 mm a 48 mm de ancho y guías deslizantes ajustables para un cambio rápido para tiradas de cajas de diferentes tamaños. Dimensiones totales: 4 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto (ACN68).
Product Details
- Cantidad en stock: SFEC3801.3
- Manufacturer: 3M
- Model: 700A
- Serial Number: 12431