Cono de caja 3M
Cono de caja 3M. Modelo 29200. N/S 5557. Dimensiones totales 58 pulgadas de largo x 60 pulgadas de alto x 35 pulgadas de ancho. Peso de la caja, llena: 2,3 kg (5 libras) mínimo, 38,6 kg (85 libras) máximo. Tamaño de la caja: Longitud mínima: 150 mm (6,0 pulg.). Máximo: Ilimitado. Ancho Mínimo: 150 mm (6,0 pulg.), Máximo: 550 mm (21,5 pulg.). Altura Mínima: 120 mm (4,75 pulg.), Máxima: 620 mm (24,5 pulg.).
Product Details
- Cantidad en stock: 25.GM189a.8
- Manufacturer: 3M
- Model: 29200
- Serial Number: 5557