Sellador de cajas 3M modelo 800a
Sellador de cajas 3M. N º de Modelo. 800a. Capacidad: 40 cajas por minuto. Ancho y alto máximos: 1 pie 7-1/2 pulg. (2) Motor Bodine Electric Co.: Tipo no. 42X5BFCI-E2. 1/6 Hp, 115 rpm, 115 V, 1,9 A, 60 Hz, monofásico, 68 lb-in de torque, relación 15:1. El sellador de cajas tiene asas de 6 pulgadas y más de largo. Ancho mínimo/máximo de la caja: 4-1/2 pulg. a 1 pie 7-1/2 pulg. Altura mínima/máxima de las cajas: 4-3/4 pulg. a 2 pies 1 pulg. Las características incluyen: resorte transmisiones laterales cargadas hasta las cajas centrales, mástiles dobles con tornillos de mástil dobles para mayor estabilidad y ajustes de altura uniformes, motores de transmisión de engranajes gemelos para confiabilidad de servicio pesado y 3 cabezales de encintado para aplicaciones de cinta superior e inferior de bajo impacto. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEC3907.1
- Manufacturer: 3M
- Model: 800a
- Serial Number: 5702