Sistema transportador de línea A-One Workhorse - 2 pies 10 pulgadas de ancho
Sistema transportador de línea A-One Workhorse. Modelo: A-33-14. Número de serie: 22093-2. Ancho de la banda: 2 pies 10 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la banda: 1 pie 5 pulgadas de alto x 2 pies 10 pulgadas de ancho (7) Dimensión de los rodillos: 2 pies 10 pulgadas de largo. Motor eléctrico industrial Baldor , Hp: 1, RPM: 1740, 230 - 460 V, AMPS: 2.8 - 1.4, Hz: 60, trifásico. Transmisión por engranajes cerrados Falk, modelo: 1060 FZ4A, relación: 508,1, rpm de entrada: 1750, rpm de salida: 3,44. Altura de entrada/salida: 6 pies 5 pulgadas. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 10 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA058
- Manufacturer: A-One Manufacturing Co.
- Model: A-33-14
- Serial Number: 22093-2
Conveyor Details
- Conveyor Type: Belt Conveyors
- Conveyor Width (inches): 34
- Max Height Clearance above Belt (Inches): 17
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 230-460
- Motor Amps: 2.8-1.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 178
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 93