AW Hughes Co. Inc. Emulsionante Comvair
AW Hughes Co. Inc. Emulsionante Comvair. Modelo 76. (8) Discos de corte no sanitarios. Motor Toshiba, 125 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 300/150 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) embudo superior abierto de 3 pies 4-5/8 pulgadas de largo x 2 pies 11-5/8 pulgadas de ancho hasta (1) 5 pulgadas de diámetro. entrada del producto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga del accesorio ACME. La unidad está montada sobre ruedas para mayor movilidad. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 4-5/8 pulgadas de ancho x 4 pies 2-3/8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF9066.11a
- Manufacturer: A. W. Hughes Co. Inc.
- Model: 76
- Serial Number: 160-7-125