AB Polla Videojet
AB Dick Videojet. Modelo: 9100. S/N: 83K20001. Requisitos eléctricos: 117 V, 3 amperios, 60 Hz, monofásico. Puertas con doble cerradura, luz baliza ámbar montada en la parte superior, 3 luces indicadoras en la puerta (1 blanca, 1 naranja y 1 verde). Funciona a 85 psi y 5 scfm (máx.) y tiene 15 pies de manguera con una sonda de 8 pulgadas en el extremo de la manguera. La unidad está atornillada a la mesa con 4 ruedas. Dimensiones de Videojet: 13 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto. Dimensiones del soporte: 24 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 36-1/2 pulgadas de largo x 24 pulgadas. 1/2 pulg. de ancho x 68-1/2 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSPN004.1a
- Manufacturer: AB Dick
- Model: 9100
- Serial Number: 83K20001