ABB ACS800-U2-0400 Inversor de frecuencia ajustable (400 HP)
Inversor de frecuencia ajustable ABB. Tipo: ACS800-U2-0400-5. Tamaño del marco: R8. Amperios de entrada: 498. Amperios máximos de entrada: 588. Servicio normal: 510 amperios, 400 HP. Uso pesado: 370 amperios, 300 caballos de fuerza. Nivel de ruido (dBA): 72. Flujo de aire (pies cúbicos/min): 718. Disipación de calor (BTU/hr): 25950. Dimensiones generales: 80 alto x 32 ancho x 25 profundidad. Peso: 992 libras. Las potencias nominales son válidas a tensión nominal, 480 VAC/60 Hz.
Product Details
- Cantidad en stock: NSF21.96
- Manufacturer: ABB Instrumentation
- Model: ACS800-U2-0400-5
- Serial Number: 1024900313
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
- # Motors: 0
Dimensions:
- Length (Inches): 25
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 80
- Weight (LBS): 992
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes