ABB Instrumentaion Variador de frecuencia 2-3 HP
Variador de frecuencia de ABB Instrumentaion. Modelo ACS500. S/N: 2557727. MFG: 980708. Entrada: 208-240 VCA, trifásica, 50/60 Hz, 9,6 amperios. Salida: 0 VIN VAC, trifásica, 0-500 Hz, par constante: 2 Hp, 7,5 amperios. Par variable: 3 Hp, 10,6 Amperios. Dimensión total: 8 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDDP065B.a
- Manufacturer: ABB Instrumentation
- Model: ACS500
- Serial Number: 2557727
Previous Refrigerant
Motor Details
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Input: 208-240 VAC, 3 phase, 50/60 Hz, 9.6 Amps. Output: 0 VIN VAC, 3phase, 0-500 Hz, constant torque: 2 Hp, 7.5 Amps.
- Motor Horsepower(HP): 3
Dimensions:
- Length (Inches): 8
- Width (Inches): 7.5
- Height (Inches): 15