Sistema de agua caliente Abco: 400 pies cuadrados.

Sistema de agua caliente Abco: 400 pies cuadrados.

1995 Sistema de agua caliente Abco. (2) Intercambiadores de calor Bell & Gossett. Material de construcción: acero inoxidable 316. (196) 5/8 pulg. de diámetro. x 74-1/2 pulg. L. multitubos. Área de superficie de transferencia de calor: 200 pies cuadrados. Volumen: 19 galones. MAWP: 150 psi a 375°F, MDMT: -20°F a 150 psi. Entradas: (2) 6 pulg. de diámetro. Puertos bridados ANSI de 150 lb, (1) 4 pulg. de diámetro. Puertos bridados ANSI de 150 lb. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 6 pulg. de diámetro. ANSI 150 lb, (1) 8 pulg. de diámetro. ANSI 150 lb, (1) 4 pulg. de diámetro. ANSI 150 lb. (2) Bombas centrífugas Vertiflo. Modelo: 1424. Material de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad: 325 gpm a 160 pies. Tamaño: 4 x 3 x 10. Diámetro del impulsor: 7-1/2 pulgadas. Motor eléctrico estadounidense: 25, 3525 rpm, 230/460 V, 96/48 amperios, 60 Hz, trifásico. . Tanque presurizado industrial Hayward: 25 galones. Modelo: 596 FAB. Presión máxima: 150. Tamaño: 6. Temperatura máxima: 150°F. Motor eléctrico Sterling, 1/3 hp, rpm: 1720, 208-230/460 V, 1,25-1,32/0,66 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión de Regal Beloit Corporation, relación: 300, 5,7 rpm (final). Tanque presurizado de acero inoxidable-4 Galones. Motor eléctrico Sterling, modelo: RBY034 FCA, S/N: 138, 1/3 hp, rpm: 1720, 208-230/460 V, 1.25-1.32/0.66 amps, 60 Hz, trifásico. Unidad de Regal Beloit Corporation. Relación: 300, 5,7 rpm (final). (2) bombas centrífugas con motores eléctricos Marathon, 3 hp, rpm: 3475, 208-230/460 V, 8,3-7,8/3,45 amperios, 60 Hz, trifásicas. (2) Transmisores de temperatura Serie Ronan X-54. (4) Actuadores neumáticos de Johnson Controls. Dimensiones totales: 136 pulgadas de largo x 96 pulgadas de ancho x 144 pulgadas de alto (HB1)

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: cBIIR9001.
  • Fabricante: Abco

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 25 hp U.S. Electric Motor, (1) 0.33 hp Steling Electric Motor, (1) 0.33 Sterling Electric Motor. and (1) 3 hp Marathon Electric Motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 136
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 144

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer

Sistema de agua caliente Abco: 400 pies cuadrados.