Alimentador de tornillo para material seco AccuRate

Alimentador de tornillo para material seco AccuRate

Alimentador de tornillo para material seco AccuRate. Número de serie: 61287-0815. Dimensiones de la tolva de alimentación: 18 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho. Motor de CC de imán permanente con tecnología eléctrica de Minnesota. Entradas: (1) entrada de 9 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 25-1/2 pulgadas de largo x 21-3/4 pulgadas de ancho x 15-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DSLP314.3a
  • Fabricante: AccuRate
  • Número de serie: 61287-0815

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Alimentador de tornillo para material seco AccuRate