Filtro de arena Lakos de Claude Laval Corporation
Filtro de arena Lakos de Claude Laval Corporation. Modelo: LAX. Entrada/salida(s): (2) bridas de 12 pulg., (1) 2-1/4 pulg., (1) 3-1/2 pulg. Dimensiones totales: 12 pies 4 pulg. de largo x 3 pies. 5 pulgadas de ancho x 3 pies de alto (ACN27a).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: AACA2088.3
- Fabricante: Lakos
- Modelo: LAX
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 148
- Ancho (pulgadas): 41
- Altura (pulgadas): 36
- ACN: 27a
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!