Homogeneizador superhomo Cherry-Burrell Stellar Series

Homogeneizador superhomo Cherry-Burrell Stellar Series

1994 Homogeneizador superhomo Cherry-Burrell Stellar Series. Modelo: Serie Estelar SS-2100 VBR. Capacidad máxima: 1000 gph. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. Tamaño del émbolo: 1-1/4 pulg. de diámetro. Cilindros de válvula de asiento de asiento accionados por resorte. Presión máxima de funcionamiento: 3000 psi. Motor eléctrico Reliance, 40 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 95/47,7 amperios, 60 Hz, trifásico, relación: 4,8, rpm finales: 370. Diámetro de la polea del engranaje: 24 pulg. Diámetro de la polea del motor: 5 pulg. Entradas : (1) 2 pulgadas de diámetro. Ajuste de línea I. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies de alto (ACN645).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: IME7096
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SS-2100 VBR Stellar Series
  • Número de serie: 146118

Detalles del homogeneizador

  • Capacidad nominal (GPH): 2,100
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 2,500
  • Número de etapas: 2

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 95/47.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Homogeneizador superhomo Cherry-Burrell Stellar Series

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente