Procesador de vacío de fondo cónico con camisa Apparatebaumack Muhlheim, 150 galones

Procesador de vacío de fondo cónico con camisa Apparatebaumack Muhlheim, 150 galones

Procesador de vacío de fondo cónico con camisa Apparatebaumack Muhlheim: 150 galones. Acero inoxidable. Capacidad del recipiente: 150 galones; Clasificación de presión: 5 bares a 60 °C. (72 psi a 138 °F). Capacidad de la chaqueta: 14 galones; 3 bares a 100 °C (43 psi a 212 °F). Entrada: Brida de 3 pulg., Salida: Brida de 3 pulg. Parte superior abovedada con puerta de acceso presurizada de 12 x 15 pulgadas. Válvula Anderson, Greenwood & Co., número de serie: 88/02442, número de pieza 83MB88-4/L. Montado en un marco de 43 pulgadas cuadradas hecho de tubos de 3 pulgadas cuadradas.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GICS209.6a
  • Fabricante: Apparatebaumack Muhlheim

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador de vacío de fondo cónico con camisa Apparatebaumack Muhlheim, 150 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente