Sistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AF

Sistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AF

Sistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AF. Modelo: 12AF. Tipo: 48800. S/N: 005996. Cabezales cónicos superior/inferior de 2 pulgadas. Dimensiones máximas de la caja: 2 pies de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto. Dimensiones mínimas de la caja: 6 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Fuente de alimentación: 115 V, 3,1 amperios, 60 Hz. (2) Accionamientos eléctricos Bodine, 1/9 hp, 1700 rpm, 60 Hz, 1,4 amperios, monofásico. Dimensiones del transportador: 5 pies de largo x 7 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 1 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto. ( ACN123a)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGM4099I.1
  • Fabricante: 3M
  • Modelo: 12AF
  • Número de serie: 5996

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Bodine Electric
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.11
  • RPM del motor: 1700
  • Amperios de motor: 1.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 63
  • ACN: 123a

Detalles adicionales del producto

Sistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AF

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente