- Detalles del producto
Tamiz de acabado Pulper marrón .045
El tamaño de 0,045 pulgadas de los orificios determina la cantidad de pulpa o producto terminado. El despulpador/acabador también puede equiparse con cepillos para eliminar los restos de fruta de los huesos.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CFM207
- Fabricante: Brown
- Modelo: 0.045
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 3,712
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 3,712
- Peso libras): 20
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!