Tubería de acero inoxidable 304 de 10,5 pulg., 8,5 pulg. y 4 pulg.

Tubería de acero inoxidable 304 de 10,5 pulg., 8,5 pulg. y 4 pulg.

Tubería de acero inoxidable 304 de 10,5 pulg., 8,5 pulg. y 4 pulg. Eliminado de Tropicana. 10,5 pulg. Aproximadamente 180 pies, peso estimado 12 libras por pie, piezas de 6 a 9 pies de largo, incluye codos y bridas. Tubo de 8,5 pulg. Aproximadamente 180 pies, peso estimado por pie 10 libras, piezas de 6 a 9 pies de largo, incluye codos y bridas. Tubería de 4 pulgadas. Peso aproximado por pie 4 libras, aproximadamente 1000 pies, 350 pies en piezas de 6 a 9 pies de largo y el resto en piezas de 20 a 40 pies de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2036.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 10.5
  • Ancho (pulgadas): 8.5
  • Altura (pulgadas): 4

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Removed from Tropicana
Tubería de acero inoxidable 304 de 10,5 pulg., 8,5 pulg. y 4 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente