Hasen Technologies AP-08 Purgador automático (8 puntos de purga)

Hasen Technologies AP-08 Purgador automático (8 puntos de purga)

Purgador automático de Hasen Technologies. Modelo: AP08. N.º de serie: DD6382. Alimentación: 120 V/60 Hz. Presión máxima: 400 PSIG (27 bar) SWP.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: KIN13
  • Fabricante: Hasen Technologies
  • Modelo: AP-08
  • Número de serie: DD6382
  • Puntos de purga: 8

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 750
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Hasen Technologies AP-08 Purgador automático (8 puntos de purga)


Precio:
$0