Búfalo
Bomba de amoníaco Buffalo "Can-O-Matic II". Modelo: HCR. N/S: 84440965. Tamaño: 3 pulg. x 1-1/2 pulg. El caudal de la bomba nueva es de 100 gpm con la potencia requerida y 72 tdh. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Impulsor: Motor Buffalo de 9-1/8 pulg., 5 Hp. 1750 rpm, 460 V, 9,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas Buffalo de la serie HCR son bombas centrífugas herméticas de una sola etapa y succión diseñadas para cero fugas de Co mediante la eliminación del prensaestopas de la bomba. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. entrada bridada. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. salida bridada. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto (108a-78).
Product Details
- Cantidad en stock: NSF101.2
- Manufacturer: Buffalo Pumps
- Model: HCR
- Serial Number: 84440965
Pump Details