Válvula de alivio de presión Hansen H5601 (1/2" x 1")
Diseñado para proporcionar alivio de emergencia por presión excesiva en recipientes que contienen refrigerante. Número de serie: 09B. Número de gato: H5601. Capacidad de aire: 476 SCFM. Presión de ajuste: 150 PSI. Tamaño: Entrada: 1/2, Salida: 1.
Product Details
- Cantidad en stock: MGS111
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: H5601
- Serial Number: 09B
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 5
- Width (Inches): 3
- Height (Inches): 5
- Weight (LBS): 4
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Product Purchased From: Produce Industry