Válvula térmica Alco Controls TG10A

Válvula térmica Alco Controls TG10A

Válvula térmica de amoníaco Alco Controls. Tipo: TG10A. Tamaño de conexiones de línea bridadas: 1/2 pulg. FPT

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CBRE42
  • Fabricante: Alco Controls
  • Modelo: TG10A

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Válvula térmica Alco Controls TG10A


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente