Evaporador de placas de efecto APV 2
Evaporador de Placas APV de 2 Efectos. Modelo de primer efecto: 185. Número de placas: 60. Área efectiva aproximada de transferencia de calor: 371 pies cuadrados. Separador de acero inoxidable de primer efecto: 200 galones de capacidad aproximada, vacío de trabajo: 26,5 pulgadas, vacío de prueba: lleno. Segundo efecto, modelo: 208. Número de placas: 124. Área de transferencia de calor efectiva aproximada: 767 pies cuadrados. Separador de acero inoxidable de segundo efecto: 800 galones de capacidad aproximada, vacío de trabajo: 26,5 pulgadas, vacío de prueba: lleno. También se incluye: precalentador ParaFlow de acero inoxidable, condensador de acero inoxidable, panel de control, juego de vapor con bomba, (6) bombas centrífugas APV, bomba centrífuga Coker modelo 2000, bomba centrífuga Worthington D1021, Berkeley B3ZPLS y aspiradora SIHI LPHA4616. Se trata de un sistema muy flexible y fiable que puede funcionar tanto con productos alimentarios como con productos no alimentarios sensibles al calor que requieren superficies de contacto de acero inoxidable. Este es un sistema modular con una tasa de alimentación y evaporación muy adaptable para muchas aplicaciones. La capacidad aproximada es de 8,000 a 10,000 lb/h de eliminación de agua. Tanto las placas como los separadores de vapor son 316SS. (S12/17)
Product Details
- Cantidad en stock: RAAF112.210
- Manufacturer: APV
- Model: 185, 208
- Serial Number: 28493, 10351
Evaporator Details
Micro Panel Details