Bomba Centrífuga APV/Crepaco

Bomba Centrífuga APV/Crepaco

Bomba centrífuga APV/Crepaco. Número de serie: 4-3721. Impulsor: 2-7/8 pulgadas de diámetro. Motor eléctrico Doerr, 1,0 hp, 3450 rpm, 208 V, 2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: (2) accesorios ACME de 1 ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 4-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP8026
  • Manufacturer: APV
  • Serial Number: 4-3721

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Centrífuga APV/Crepaco