APV Crepaco HTST - 20,000 lbs por hora de leche descremada
APV Crepaco HTST. Modelo: SR35. S/N: 76828. Nat'l Bd: 3066. WO: 21308-2. Número de placas: 149. Superficie de transferencia de calor: aprox. 637 pies cuadrados. Número de divisores: 1. MAWP: 150 psig a 275 °F. MDMT: 5°F a 150 psig. Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett, S/N: 89R77624-01-1, Nat'l Bd: 9210, lado de la carcasa MAWP: 150 psi a 375 °F, MDMT del lado de la carcasa: -20 °F a 150 psi, tubo lado MAWP: 125 psi a 375 °F, lado del tubo MDMT: -20 °F a 125 psi. Bomba centrífuga Bell & Gossett, modelo: 1531-2.5AB-6.375BF. N° de identificación RLD20475B40. Motor industrial Baldor, 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 8,5-8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Tanque de condensado: 13 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie de diámetro. x 2 pies 4 pulgadas L. Posicionador de válvula neumática Fisher, S/N: 11184270, tipo de actuador: 667, máx. suministro: 90 psi, rango de operación: 3-15 psi, tipo de cuerpo: ED, material: hierro, tamaño: 3, asiento: 416 sst, tapón del vástago: 316 sst/ 416 sst, clasificación: CL125. (3) Válvulas Neumáticas de Acero Inoxidable. Panel de control Hartel de acero inoxidable, dimensiones: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 3 pies de alto. Entradas: (2) 3-1/2 pulgadas de diámetro. puertos (producto), (4) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto. (vapor). Salidas: (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. puertos. (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (vapor), (1) puerto de 2-1/2 pulg. (vapor), (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. (vapor). Dimensiones generales de Bell & Gossett: 7 pies 1 pulg. de largo x 3 pies 10 pulg. de ancho x 6 pies 3 pulg. de alto. Dimensiones generales del intercambiador de calor APV Crepaco: 8 pies de largo x 5 pies 8 pulg. de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CFPH358.41a
- Manufacturer: APV
- Model: SR35
- Serial Number: 76828
HTST Details
- Nominal Flow Capacity: 2396.53
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 637
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 3-1/2 in. dia. ports (product), (4) 3-1/2 in. dia. port. (steam). Outlets: (2) 3-1/2 in. dia. ports. (product), (1) 1-1/2 in. dia. port (steam), (1) 2-1/2 in. port. (steam), (2) 3-1/2 in. dia. (steam).
- National Board Number: 3066, 9210
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Number of Pumps in Package: 1
- Pump Manufacturer(s): Bell & Gossett
- Pump Description(s): Bell & Gossett Centrifugal Pump, Model: 1531-2.5AB-6.375BF. ID No. RLD20475B40.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 8.5-8.2/4.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 96
- Width (Inches): 68
- Height (Inches): 76