Intercambiador de calor de placas APV Crepaco HTST - 3000 GPH
Intercambiador de calor de placas APV Crepaco HTST. Modelo: CR5. Superficie total aproximada de transferencia de calor: 1490 pies cuadrados (261) 316 placas de acero inoxidable. La aplicación original incluía calentar, regenerar y enfriar 3000 GPH de productos de crema agridulce utilizando 110 GPM de agua caliente y 140 GPM de propilenglicoles como medio. En general, incluye el intercambiador de calor CR5, el tubo de retención de 8 pasos de acero inoxidable y el tanque de equilibrio de acero inoxidable. La aplicación anterior era de 3000 galones por hora. Dimensiones del intercambiador de calor: 11 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB181B.158
- Manufacturer: APV
- Model: CR5
- Serial Number: D-1498
HTST Details
- Nominal Flow Capacity: 3000
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 1490.78
- Inlets & Outlets Description: Hydraulic Drive in HX-Inlets/outlets: (8) 4 in. ACME, (5) 3 in. ACME, (1) 3 in. S-line. Stainless Steel 8-Pass Holding Tube-Inlets/outlets: (2) 3 in. ACME, (1) 3 in. FNPT, (1) 2 in. ACME. Stainless Steel Balance Tank-Inlets/outlets: (1) 1ft. 3-3/4 in. port, (1) 5-3/4 in. port, (1) 3-3/4 in. port, (1) 4 in. S-line, (3) 3 in. S-line, (1) 3 in. ACME, (1) 2-1/2 in. S-line, (1) 2-1/4 in. MNPT, (1) 2 in. Sline, (1) 1-1/2 in. ACME.
Pump Details
- Pump Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1730
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 14/7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 139
- Width (Inches): 41
- Height (Inches): 90
Additional Product Details
- Previously Used With: Original application included the heating, regeneration and cooling 300 GPM hot water and 140 GPM propylene glycols as media. Previous application was 3000 Gallons per Hour.