Intercambiador de calor de placas APV Crepaco con placas de titanio - 380,72 pies cuadrados Pie.
1997 Intercambiador de Calor de Placas APV Crepaco. Modelo: SR350. Número de placas: 89. Material de construcción de las placas: titanio. Superficie de transferencia de calor: aprox. 380.72 pies cuadrados. Volumen de líquido aproximado: 28 galones. MAWP: 150 psig. Temperatura máxima de funcionamiento: 320°F. Entradas/salidas: (4) 3 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 9 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 4 pies 9-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DWKN205.20
- Manufacturer: APV
- Model: SR350
- Serial Number: 27272
Heat Exchanger Details