Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R. Modelo: 3R. El caudal de la bomba nueva es de 40 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor Leeson Washguard, 3 hp, 208-230/460 V, 8,2/4,1 amperios, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 3-1/2 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 8 pulg. Relación: 2,3. rpm finales: 769. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios línea S. Dimensiones totales: 2 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 5-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto (ACN73a).

Product Details

  • Cantidad en stock: RGMP004.4
  • Manufacturer: APV
  • Model: 3R
  • Serial Number: 1773

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco Serie R